Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TZMC4V7-GS08 ZENER-DIODE, AUTO, 0.5W, 4.7V, SOD80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690117
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC4V7-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: TZM
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMC4V7-GS08, 2690117, 269-0117
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0304*
    € 0,0442*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0514*
    1 Tag
    500
    250
    Frei Haus
    ab € 0,0306*
    € 0,0592*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0152*
    € 0,0623*
    Lager 139
    20370
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0248*
    € 0,2544*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2544*
    € 0,30274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,272* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.