Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 33 V, 500 mW, SOD-80 (MiniMELF), 2 Pin(s), 175 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690109
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC33-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: TZM
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMC33-GS08, 2690109, 269-0109
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    22887
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,0571*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0148*
    € 0,0613*
    Lager 139
    8325
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0294*
    € 0,3562*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3562*
    € 0,42388
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2457*
    € 0,29238
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,781* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.