Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BAT54C-E3-08 SCHOTTKY-DIODE, 30V, 0.2A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2689979
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT54C-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
vishay diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BAT54C-E3-08, 2689979, 268-9979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0355*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3873*
    € 0,46089
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1392*
    € 0,16565
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    BAT5405E6327HTSA1
    ab € 0,0484*
    Ähnlich
    Diodes
    BAT54C-7-F
    ab € 0,0239*
    Ähnlich
    Nexperia
    BAT54C,215
    ab € 0,0309*
    Ähnlich
    Nexperia
    BAT54C,215
    ab € 0,014*
    Ähnlich
    onsemi
    SBAT54CLT1G
    ab € 0,0361*
    Ähnlich
    onsemi
    BAT54CLT3G
    ab € 0,011*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.