Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignal-Schottky-Diode, Einfach, 100 V, 150 mA, 1 V, 750 mA, 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2689977
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT46W-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 750 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BAT46W-E3-08, 2689977, 268-9977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0524*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0457*
    € 0,2469*
    Lager 139
    53978
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0449*
    € 0,4218*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4218*
    € 0,50194
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,109* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BAT46W-HE3-08
    ab € 0,0477*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.