Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS SDL200 THERMOMETER, DATENLOGGING, 4 KAN., 20MIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2688659
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Datenschnittstelle: SD-Karte
  • Datenlogger: Thermometer
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 4 Kanäle
  • Anzeige: LCD
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, datenlogger extech, einstech thermometer, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, EXTECH INSTRUMENTS, SDL200, 2688659, 268-8659
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 306,87*
    € 346,36*
    Frei Haus
    ab € 317,36*
    € 346,37*
    € 5,90*
    ab € 308,69*
    € 346,65*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 358,24*
    € 391,46*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 387,21*
    € 423,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 423,36*
    € 503,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 420,84*
    € 500,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 396,88*
    € 472,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 387,21*
    € 460,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.