Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 16-02-0105 STIFTKONTAKT, 24AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679904
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: SL 70021
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen SL 70066 &, 70107 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 16-02-0105, 2679904, 267-9904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0415*
      
    Preis gilt ab 10.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Japan Solderless Terminals
    SVM-61T-P2.0
    ab € 0,0413*
    Ähnlich
    Japan Solderless Terminals
    BVM-61T-P2.0
    ab € 0,0615*
    Ähnlich
    Molex
    16-02-0108
    ab € 0,0879*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    969028-2
    ab € 0,091*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.