Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 110-93-320-41-001000 DIP-SOCKEL, 20POS, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678562
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-93-320-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 110
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 110-93-320-41-001000, 2678562, 267-8562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-43-320-41-001000 .
    ab € 1,13*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-20-03-07-F1
    ab € 0,334*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.