Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP RN-2903-PICTAIL TOCHTERPLATINE, LORA-TRANSCEIVER-MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678442
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-2903-PICTAIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PIC18 Explorer Boards &, Explorer 16 Dev Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Daughter Board RN2903, USB Cable, Antenna
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: RN2903
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, entwicklungskit, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, RN-2903-PICTAIL, 2678442, 267-8442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,05*
    € 147,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,12*
    € 144,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,79*
    € 138,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,23*
    € 127,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,34*
    € 115,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    RN2903A-I/RM103
    ab € 15,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.