Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL MAGNETIC SOLUTIONS S558-5999-46-F IMPULSTRANSFORMATOR, 1CT:1CT, 420UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2676007
Hersteller:
     BEL MAGNETIC SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S558-5999-46-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Induktivität: 420 µH
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 1CT:1CT
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Widerstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, BEL MAGNETIC SOLUTIONS, S558-5999-46-F, 2676007, 267-6007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,46*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.