Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BZX84C33 ZENER-DIODE, 0.3W, 33V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675193
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BZX84C33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, diode sot-23, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, BZX84C33, 2675193, 267-5193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0248*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1661*
    € 0,19766
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1329*
    € 0,15815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BZX84C24
    ab € 0,0248*
    Zubehör
    Multicomp
    BZX84C30
    ab € 0,025*
    Zubehör
    Multicomp
    BZX84C27
    ab € 0,026*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.