Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SS26+ SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 2A 60V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675140
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SS26+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 2 A
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm, max.: 50 A
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • Periodische Sperrspannung Vrrm, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassspannung Vf max.: 700 mV
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Diode: DO-214AA
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP, SS26+, 2675140, 267-5140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0924*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5663*
    € 0,6739
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,4138*
    € 0,49242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2748*
    € 0,32701
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1855*
    € 0,22075
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ON Semiconductor
    SS26
    ab € 0,136*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.