Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR MCC26-16IO1B SCR-THYRISTOR, 50A, 1.6KV, TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674806
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC26-16IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-240AA
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 100 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 50 A
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 27 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MCC26-16IO1B, 2674806, 267-4806
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    36
    Frei Haus
    ab € 29,56*
    € 34,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,04*
    € 35,95*
    1 Tag
    21
    1
    Frei Haus
    ab € 24,77*
    € 37,86*
    1
    € 5,90*
    ab € 21,51*
    € 40,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,05*
    € 40,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.