Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR FUO22-16N DIODE BRÜCKENGLEICHR. 3PH 1.6KV I4-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674740
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     FUO22-16N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
3-phasen gleichrichter
gleichrichter
gleichrichter ixys
Durchlassstoßstrom: 150 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: i4-Pac
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: ISOPLUS
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.62 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, FUO22-16N, 2674740, 267-4740
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,60*
    € 21,80*
    2 Tage
    240
    5
    Frei Haus
    ab € 15,23*
    € 22,57*
    Lager 139
    235
    1
    € 14,99*
    ab € 12,36*
    € 23,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 13,73*
    € 29,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.