Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66413U0100K187 FERRITKERN, N87, EFD15/8/5, 100NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673497
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66413U0100K187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 15 mm²
  • Kern: EFD
  • Zur Verwendung mit: SNT-Transformatoren
  • Produktpalette: B66413 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 100 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 34 mm
  • Ferritkerngröße: EFD15/8/5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, n87 ferritkern, Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66413U0100K187, 2673497, 267-3497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,266*
    € 0,664*
    4
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,53*
    € 3,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 1920 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 19200 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.