Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALM11302TOBO1 EVAL.BOARD, MOTORTREIBER DREHSTROMMOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673287
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALM11302TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: iMOTION Series
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Steuerplatine XMC1302
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: XMC1302
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board infineon, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALM11302TOBO1, 2673287, 267-3287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 100,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,64*
    € 153,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,82*
    € 150,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,57*
    € 145,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,91*
    € 135,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,89*
    € 120,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.