Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION 44971 SENSORBUCHSE, M12, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673235
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     44971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Produktpalette: RSC Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 36 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: m12-kupplung 8polig, rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, LUMBERG AUTOMATION, 44971, 2673235, 267-3235
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,80*
    ab € 13,76*
    € 17,42*
    1
    € 5,46*
    ab € 12,80*
    € 18,55*
    24 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 12,94*
    € 18,68*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,95*
    ab € 12,95*
    € 18,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,31*
    € 31,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.