Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator, EDLC, 1 F, 5.5 V, Radial bedrahtet, -20%, +80%, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672966
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FA0H105ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.5 ohm
  • Produktdurchmesser: 44.5 mm
  • Produktpalette: FA Supercapacitors Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 20 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 1f, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KEMET, FA0H105ZF, 2672966, 267-2966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.