Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4818-3004-CP DIP-SOCKEL, 18POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672300
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4818-3004-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel dip16
ic sockel
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4800
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 4818-3004-CP, 2672300, 267-2300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,413*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    DILB18P223TLF
    ab € 0,476*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-43-318-41-001000 .
    ab € 1,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.