Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ FSC3 (MODEL 13) SPEKTRUMANALYSATOR, 9KHZ BIS 3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668704
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FSC3 (MODEL 13)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektrumanalysator: Tischgerät
  • Produktpalette: FSC Series
  • Außenhöhe: 158 mm
  • Außenbreite: 233 mm
  • Prüffrequenz: 9kHz bis 3GHz
  • Gewicht: 4.5 kg
  • Außentiefe: 350 mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Messgeräte, Messtechnik, ROHDE & SCHWARZ, FSC3 (MODEL 13), 2668704, 266-8704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7.903,25*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.052,71*
    € 9.582,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.982,83*
    € 9.499,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.908,21*
    € 9.410,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.903,25*
    € 9.404,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.