Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 232-5205-01 PRÜFBUCHSE, QFN, 32POS, 0.5MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668401
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     232-5205-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
3M
232-5205-01
Steckverbindertyp: QFN-Prüfbuchse
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: 232
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2668401, 266-8401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 89,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,92*
    € 153,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,72*
    € 150,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,85*
    € 141,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,18*
    € 125,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 101,12*
    € 120,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 100,88*
    € 120,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 100,64*
    € 119,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,11*
    € 106,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.