Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPC5744P-144DS TOCHTERPLATINE, 32-BIT-MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668332
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5744P-144DS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Hauptplatine MPC57XXXMB von NXP
  • Prozessorfamilie: MPC57xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine MPC5744P
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MPC5744P
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, mikrocontroller, nxp mikrocontroller, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, MPC5744P-144DS, 2668332, 266-8332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 503,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 594,93*
    € 707,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 555,30*
    € 660,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 535,97*
    € 637,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 519,51*
    € 618,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 503,71*
    € 599,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MPC57XXXMB
    ab € 460,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.