Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ELR2A2 NETZBUCHSE, 2POS, 11.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666997
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ELR2A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: ePower-Lite EL Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Buchsenkontakt
  • Nennstrom: 70 A
  • Nennspannung: 800 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, ELR2A2, 2666997, 266-6997
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,22*
    € 18,75*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 10,32*
    € 21,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    ELP2A02 / C10-738026-2AS2
    ab € 18,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.