Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA DELTA6B/X/SMAM/S/S/11 ANTENNE SCHWENKANTENNE DIREKTMONTAGE SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666813
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA6B/X/SMAM/S/S/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: Delta
  • Antenne: GSM
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 5dbi, gsm antenne, gsm antenne 50ohm, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, DELTA6B/X/SMAM/S/S/11, 2666813, 266-6813
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 10,28*
    € 19,74*
    € 8,95*
    ab € 11,98*
    € 20,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.