Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET SMC5.7223J50J33TR12 FOLIENKONDENSATOR PPS 0.022UF, 50V, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664930
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7223J50J33TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Beschreibung: FOLIENKONDENSATOR PPS 0.022UF, 50V, 2220
  • RoHS konform: Ja
  • Capacitor Terminals: -
  • Kondensator dielektrisch: PPS (Polyphenylensulfid)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 50 V
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Kondensatorgehäusestil: 2220 [Metrisch 5650]
  • Kapazitätswert: 22000 pF
  • Anschlussraster: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe SMC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Universelle DC-Folienkondensatoren, KEMET, SMC5.7223J50J33TR12
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,07*
€ 4,50*
ab € 2,10*
€ 3,77*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,913*
€ 4,06*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG