Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP USB-KW41Z DEVELOPMENT KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664416
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     USB-KW41Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - W
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: USB-KW41Z Packet-Sniffer/Dongle, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, USB-KW41Z, 2664416, 266-4416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 71,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,99*
    € 108,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,45*
    € 105,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,16*
    € 98,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.