Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S8-1204VU REED-RELAIS, SPST-NO, 1A, 350V DC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664015
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S8-1204VU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 750 ohm
  • Produktpalette: S8
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 350 VDC
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S8-1204VU, 2664015, 266-4015
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,79*
    € 25,89*
    € 8,95*
    ab € 21,32*
    € 28,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,90*
    € 41,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,75*
    € 49,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,51*
    € 47,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.