Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A4PCG13 INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 40MM, 48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663072
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C4A4PCG13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 40 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, schneider electric induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS8C4A4PCG13, 2663072, 266-3072
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2
    € 8,90*
    ab € 40,64*
    € 50,57*
    € 5,46*
    ab € 42,29*
    € 52,60*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 43,25*
    € 53,20*
    Frei Haus
    ab € 43,45*
    € 53,57*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 76,34*
    € 96,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,09*
    € 114,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,68*
    € 110,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,84*
    € 106,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,60*
    € 103,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,80*
    € 102,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,01*
    € 99,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,23*
    € 97,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,43*
    € 95,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 76,34*
    € 90,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.