Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS212BLPAL2 INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 4MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663039
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS212BLPAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS212BLPAL2, 2663039, 266-3039
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 13,59*
    € 19,12*
    € 5,95*
    ab € 13,61*
    € 19,26*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 14,47*
    € 20,49*
    € 3,90*
    ab € 15,32*
    € 21,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,13*
    € 50,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,20*
    € 59,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,40*
    € 50,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,11*
    € 48,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,51*
    € 47,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,62*
    € 45,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,79*
    € 44,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.