Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFSPEED C3M0065090J MOSFET, N-KANAL, 900V, 35A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630833
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C3M0065090J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet d2pak
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.065 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 35 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 900 V
  • Verlustleistung: 113 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.1 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, WOLFSPEED, C3M0065090J, 2630833, 263-0833
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,79*
    € 20,44*
    Lager 139
    1733
    € 14,99*
    ab € 11,66*
    € 21,23*
    € 5,90*
    ab € 11,83*
    € 21,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.