Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-405/400-501 STROMWANDLER, 400A, 5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630781
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-405/400-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Steckbar
  • Transformatoranschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: 855 Series
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 400 A
  • Frequenzbereich: -
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 32 mm
  • Nennleistung: 5 VA
  • Stromverhältnis: 400:5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, wago aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WAGO, 855-405/400-501, 2630781, 263-0781
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 18,7849*
    € 25,8249*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 19,14*
    € 26,19*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 19,9061*
    € 27,2161*
    20 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 20,50*
    € 28,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,95*
    € 65,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,69*
    € 78,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,67*
    € 73,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,08*
    € 59,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,72*
    € 52,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.