Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SMMSD4148T1G DIODE, AEC-Q101, 0.2A, 100V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630263
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMMSD4148T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, SMMSD4148T1G, 2630263, 263-0263
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 0,41*
    Lager 139
    28868
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,042*
    € 0,5622*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5622*
    € 0,66902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3796*
    € 0,45172
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1474*
    € 0,17541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,811* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.