Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 622TX SEITENSCHNEIDER, OHNE WATE, 1.2MM, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628462
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     622TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider mit ovalem Kopf
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.2 mm
  • Schneidart: Ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, erem esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 622TX, 2628462, 262-8462
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 175,63*
    € 213,47*
    Frei Haus
    ab € 187,68*
    € 232,78*
    Lager 139
    40
    Frei Haus
    ab € 200,12*
    € 241,29*
    Frei Haus
    ab € 201,17*
    € 243,89*
    € 5,90*
    ab € 210,65*
    € 263,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,29*
    € 287,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,89*
    € 283,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,78*
    € 273,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,74*
    € 253,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,12*
    € 238,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    599TF
    ab € 134,21*
    Zubehör
    Weller Tools
    576TX
    ab € 187,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.