Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8CKIT-037 EVALUATIONSBOARD, MOTORSTEUERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2617406
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Unterart Anwendung: BLDC-, PMSM- und Schrittmotor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard, Netzadapter, BLDC-Motor, USB-Kabel, Jumper, Schraubendreher, Sicherung, Dokumente
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LM5005, LM393DR, IR2101S, AD8601, CY7C65213
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, eval board infineon, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, CY8CKIT-037, 2617406, 261-7406
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 240,49*
    € 294,68*
    Frei Haus
    ab € 242,93*
    € 307,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,68*
    € 350,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 286,62*
    € 341,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 269,01*
    € 320,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 256,12*
    € 304,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 240,49*
    € 286,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,35*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-042
    ab € 32,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.