Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BG03 SCHLÜSSELSCHALTER, DPST-NO, 6A, 120VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614774
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BG03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: 45 °
  • Schalterfunktion: Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Schraubklemme
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, telemecanique schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4BG03, 2614774, 261-4774
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 31,32*
    € 40,88*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 31,56*
    € 40,99*
    Frei Haus
    ab € 32,08*
    € 41,63*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 33,14*
    € 42,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 59,35*
    € 76,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,66*
    € 91,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,83*
    € 86,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,10*
    € 82,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,65*
    € 78,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,82*
    € 77,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.