Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVM1 PILOTLICHT, 22MM, WEISS, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614642
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AVM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: Harmony
  • Durchlassstrom If: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X, NEMA 13
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte weiß 230 v, not aus erweiterungsmodul, not aus erweiterungsmodul 230v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5AVM1, 2614642, 261-4642
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 9,66*
    € 13,45*
    2 Tage
    4
    € 6,40*
    ab € 9,68*
    € 13,48*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 10,12*
    € 14,06*
    3 Tage
    14
    € 4,95*
    ab € 10,80*
    € 14,92*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 21,33*
    € 38,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,57*
    € 45,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.