Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: K8AK-LS1 100-240VAC NIVEAUREGLER LEITF., 240V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612114
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-LS1 100-240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: K8AK-LS
  • Stromverbrauch: 4.6 VA
  • Ansprechzeit: 10 s
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Industrierelais, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, omron niveaurelais, niveaurelais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Flüssigkeiten, Füllstandsregler, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8AK-LS1 100-240VAC, 2612114, 261-2114
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 56,04*
    € 71,36*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 57,41*
    € 72,34*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 73,62*
    € 94,74*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 82,32*
    € 103,99*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 89,95*
    € 108,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,99*
    € 123,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,92*
    € 120,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,98*
    € 111,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,44*
    € 107,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,32*
    € 97,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.