Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3412NLE AXIALLÜFTER, 92MM, 12VDC, 35.9CFM, 23DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611298
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3400N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 23 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.017 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 35.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1950 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 800 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3412NLE, 2611298, 261-1298
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,27*
    € 24,67*
    € 5,90*
    ab € 24,48*
    € 33,51*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 18,91*
    € 35,48*
    1 Tag
    25
    Frei Haus
    ab € 27,71*
    € 42,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 49,32*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,33*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 7,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.