Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 415-0029-006 KONF. HF-KABEL, SMA/SMA-STECKER, 152MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579872
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0029-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 415
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, chinch kabel, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0029-006, 2579872, 257-9872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    142-0701-501
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Johnson
    142-0701-851
    ab € 3,06*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-40-1 TGN
    ab € 8,40*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-R19-038-01-002621000
    ab € 7,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.