Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEN 3-0521N DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 3W, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579369
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-0521N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • Produktpalette: TEN 3N Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 250 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 31.8 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 20.3 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEN 3-0521N, 2579369, 257-9369
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 11,311*
    € 16,363*
    10
    Frei Haus
    ab € 12,775*
    € 16,394*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,39*
    € 19,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,56*
    € 20,21*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,59*
    € 21,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.