Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-PZ2TN PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS SPST 480V DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578934
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-PZ2TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: K8DT-PZ
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 2.7 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: -
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-PZ2TN, 2578934, 257-8934
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 111,86*
    € 137,51*
    € 5,90*
    ab € 106,15*
    € 145,18*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 121,46*
    € 150,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 142,70*
    € 176,29*
    Frei Haus
    ab € 159,75*
    € 201,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,29*
    € 209,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,06*
    € 207,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,14*
    € 192,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,35*
    € 183,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,70*
    € 169,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.