Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-PH1CN PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS SPDT 480V DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578929
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-PH1CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: K8DT-PH
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 2.6 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: -
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 480 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 200 VAC
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenausfall überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-PH1CN, 2578929, 257-8929
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 32,45*
    € 50,92*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 40,46*
    € 53,33*
    € 8,95*
    ab € 45,97*
    € 62,29*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 55,56*
    € 72,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,85*
    € 82,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,96*
    € 98,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,61*
    € 95,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,20*
    € 91,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,47*
    € 85,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,47*
    € 82,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,85*
    € 74,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.