Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS091210 WÄRMELEITFOLIE, PGS, 100UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577468
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS091210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
panasonic wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 700 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYG
  • Außenbreite: 90 mm
  • Dicke: 100 µm
  • Außenlänge: 115 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wärmeleitende auflage, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS091210, 2577468, 257-7468
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 10,18*
    € 18,49*
    2 Tage
    19
    1
    € 5,95*
    ab € 11,18*
    € 19,18*
    20
    € 5,90*
    ab € 11,59*
    € 19,67*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 10,94*
    € 20,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.