Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGA091204PA WÄRMELEITFOLIE, PGS, 40UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577426
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGA091204PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Leitendes Material: Graphitfolie
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Wärmewiderstand: -
  • Außenbreite: 90 mm
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1350 W/m.K
  • Dicke: 40 ᄉm
  • Außenlänge: 115 mm
  • Produktpalette: EYG Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGA091204PA, 2577426, 257-7426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,34*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.