Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EYGA091204KV WÄRMELEITFOLIE, PGS, 40UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577410
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGA091204KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Beschreibung: WÄRMELEITFOLIE, PGS, 40UM
  • RoHS konform: Ja
  • Conductive Material: Graphitfolie
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Thermische Impedanz: -
  • Breite/Weite: 90 mm
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1350 W/m.K
  • Dicke: 40 ᄉm
  • Externe Länge: 115 mm
  • Product Range: EYG Series
Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Wärmemanagement, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EYGA091204KV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG