Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGA091202KV WÄRMELEITFOLIE, PGS, 17UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577408
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGA091202KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Leitendes Material: Graphitfolie
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Wärmewiderstand: -
  • Außenbreite: 90 mm
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1850 W/m.K
  • Dicke: 17 ᄉm
  • Außenlänge: 115 mm
  • Produktpalette: EYG Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGA091202KV, 2577408, 257-7408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,08*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.