Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INFINEON IRS2505LTRPBF PFC-CONTROLLER, CRM, 10.5V-21.8V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577210
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS2505LTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Versorgungsstrom: 10 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • UVLO: 3.2 V
  • Bauform - Controller-IC: SOT-23
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Einschaltstrom: 60 ᄉA
  • Versorgungsspannung, max.: 21.8 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Tastverhältnis (%): -
  • Versorgungsspannung, min.: 10.5 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Frequenz: -
  • Produktpalette: ᄉPFC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, INFINEON, IRS2505LTRPBF, 2577210, 257-7210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,261*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Capital Advanced
    33205
    ab € 1,125*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Vermason
    229795
    ab € 11,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.