Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP61089BDR-S THYRISTOR, SLIC-SCHUTZ, -170V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576416
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP61089BDR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor bourns
thyristor
Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: -
  • Schwellenspannung, max.: -112 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: SOIC
  • Thyristortyp: SLIC-Schutz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: -170 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, TISP61089BDR-S, 2576416, 257-6416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,571*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,564*
    € 1,86116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 32,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.