Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 19411060422 GEHÄUSE, 6B, EINFÜHRUNG OBEN, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576134
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung oben
  • Arretierung/Sicherung: 2 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Einsätze &, Sockel, Han 6B, von Harting
  • Produktpalette: Han-Eco
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Steckergehäuse, kabelverschraubung polyamid m32x1.5, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 19411060422, 2576134, 257-6134
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 13,04*
    € 17,66*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 13,1669*
    € 17,7769*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 13,33*
    € 17,94*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 13,3407*
    € 18,0207*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,23*
    € 28,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    19 41 006 5407
    ab € 11,22*
    Zubehör
    Harting
    19 41 006 0301
    ab € 6,12*
    Zubehör
    Harting
    19410065406
    ab € 10,45*
    Zubehör
    Harting
    09140044701
    ab € 4,01*
    Zubehör
    Harting
    09140122632
    ab € 8,48*
    Zubehör
    Harting
    09140022602
    ab € 7,74*
    Zubehör
    Harting
    09140022601
    ab € 8,72*
    Zubehör
    Harting
    09140022646
    ab € 14,09*
    Zubehör
    Harting
    09140022642
    ab € 18,825*
    Zubehör
    Harting
    09140014651
    ab € 23,03*
    Zubehör
    Harting
    09140052616
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Harting
    09140009930
    ab € 9,90*
    Zubehör
    Harting
    09454001109
    ab € 7,481*
    Zubehör
    Harting
    09 14 000 9950
    ab € 1,51*
    Zubehör
    Harting
    19 41 001 2600
    ab € 5,635*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.