Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G8 STECKER-/BUCHSENGEHÄUSE, 1POS, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576115
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1327G8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Rastermaß: -
  • Produktpalette: PP15/45 Powerpole
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Baureihe PP15/45 (Leistung, Masseleitung oder Leiterplatten) von APP
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Stecker, Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 1 polig, leistungsstecker, anderson buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, ANDERSON POWER PRODUCTS, 1327G8, 2576115, 257-6115
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,45*
    € 1,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,505*
    € 1,406*
    1 Tag
    223
    3
    € 5,95*
    ab € 0,59*
    € 1,44*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,52*
    € 1,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,406*
    € 1,67314
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,06* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    261G2-LPBK
    ab € 0,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.