Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-794608-0 STIFTKONTAKT, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576110
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794608-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Baureihe Micro MATE-N-LOK von AMP
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-794608-0, 2576110, 257-6110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0369*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    91501-1
    ab € 1.075,76*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794606-1
    ab € 0,0235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.